Scala in acciaio L.300 mm

Codice art.: L60010 1761
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 1761
EAN / GTIN 4018754049165
Codice del produttore 77460001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con graduazione metrica e imperiale

Proprietà:

  • Passo bordo inferiore mm: 0,5; 1 mm
  • Bordo superiore del passo ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Altezza mm (h): 1 mm
  • Lunghezza mm (L): 300 mm
  • Peso: 26 g