Micrometro a 2 punti, superfici di misura in metallo duro 50-1000 mm

Codice art.: L40010 3085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L40010 3085
EAN / GTIN 4946368438474
Codice del produttore 137-209
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un micrometro interno dotato di aste di prolunga che offre i seguenti vantaggi: Aste di prolunga intercambiabili di forma cilindrica per estendere il campo di misura. Sono disponibili superfici di misura in metallo duro.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 50 - 1000
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo graduato e manicotto graduato cromato opaco, Ø; 15 mm
Pollici/metrico: Metrico
Fornitura: Incl. scatola, chiave, vite micrometrica