BP 200 Pistola di soffiaggio ad aria compressa

Codice art.: L01750 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L01750 38
EAN / GTIN 4007430246257
Codice del produttore 601581000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo realizzato in plastica resistente agli urti, leggero, ergonomico, isolato dal freddo
  • Quantità d'aria dosabile per lavorare in maniera appropriata all'applicazione prevista
  • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Punta ugello rivestita in gomma

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 3 - 8 bar
  • Peso: 0.14 kg
  • Consumo d'aria: 130 - 350 l/min

Download & documenti

Prodotti correlati