Pesa a ponte KFP 600V20SNM: Portata 600 kg, divisione 200 g

Codice art.: KFP 600V20SNM
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo KFP 600V20SNM
EAN / GTIN 4045761185166
Codice del produttore KFP 600V20SNM
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piatto di pesata avvitato da sopra quindi facile da rimuovere, igienico e semplice da pulire
  • Ponte di pesata in acciaio verniciato, dimensioni 1500×1500×130 mm lamiera di acciaio zigrinata. Estremamente rigida grazie allo spessore elevato del materiale
  • 4 Celle di carico, acciaio, rivestite al silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l’omologazione, classe III, 3000 e
  • Possibilità di montaggio per mezzo dell‘intelaiatura per fossa (opzionale)
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
  • Agevole accesso al Junction-Box da sopra
  • Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra

Proprietà:

  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1000×1000×80 mm
  • Peso netto ca. 95 kg
  • lunghezza cavo ca. 5 m

Download & documenti

Prodotti correlati