Piattaforma KERN KBP 150V20M

Codice art.: KBP 150V20M
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo KBP 150V20M
EAN / GTIN 4045761475786
Codice del produttore KBP 150V20M
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
Piatto di pesata in acciaio inox; Sottostruttura in acciaio verniciato; 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l’omologazione, classe III, 3000 e; Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie; Preparazione per il montaggio semplice del set di messa a terra ESD sul ponte di pesata; Le informazioni sulla cella di carico del ponte di pesata facilitano il montaggio dell’apparecchio indicatore;