Pulsante in metallo duro, M3/ D2 x 30

Codice art.: K651433
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
Codice articolo K651433
EAN / GTIN 4250516608023
Codice del produttore K651433
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-SiN2-L30-ML22,5-SCFC1,5-BS4
  • Lunghezza effettiva: 22,5
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 2
  • Materiale della sfera: Nitruro di silicio
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-5724