Stilo in carburo, 2,0 x 30 mm 651120

Codice art.: K651120
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651120
EAN / GTIN 4250516601635
Codice del produttore K651120
Numero-L L40700 1238
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: A-5003-0052
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R2-L30-ML22-SWC1,5-BS4
  • Lunghezza effettiva: 22,5
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,065 X 0,007 X 0,007 M
  • Articolo ITP n.: TH M3 020 04 031
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 2
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM3-2031
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0052