Carrello per officina JET con 7 cassetti, 5 moduli per cassetto, rosso (RAL 3020)

Codice art.: JET.7M5A
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo JET.7M5A
EAN / GTIN 3662424106774
Codice del produttore JET.7M5A
Numero-L L60130 10960
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • 25% di superficie di lavoro più grande (vs. vecchia gamma) per un uso ottimale
  • Innovativo sistema di fessure per un facile fissaggio di un gran numero di accessori
  • Doppie maniglie per una migliore manovrabilità
  • Lunga durata grazie a materiali di alta qualità - resistenti ai più comuni prodotti chimici da officina
  • Protezione rinforzata grazie al materiale elastomerico termoplastico con effetto ammortizzante protegge gli utensili e il carrello
  • Maniglie in alluminio anodizzato di alta qualità con design esclusivo per un comfort e una presa ideali
  • Sistema di chiusura morbida: Con guide a sfera, completamente estensibile con ″soft close″ per una chiusura dolce dei cassetti
  • Ruote girevoli in gomma: 4 ruote á Ø125 mm, 2 girevoli con freno e 2 fisse
  • Il carrello viene fornito con le ruote montate - chip-repellente e resistente ai più comuni idrocarburi
  • Chiusura centrale con robusto meccanismo in acciaio e chiave pieghevole infrangibile
  • Fori forati per un totale di 8 cacciaviti o.
  • Compatibile con tutti i moduli Facom

Proprietà:

  • 7 cassetti = 30 moduli
  • 5 cassetti, altezza 60 mm = 25 moduli
  • 1 cassetto, altezza 130 mm = 5 moduli
  • 1 cassetto, altezza 200 mm
  • Il cassetto da 200 mm può ospitare anche moduli
  • Fornito con 6 divisori per cassetti da 60 mm e 2 divisori per cassetti da 130 mm
  • Carico statico totale: 1000 kg
  • Carico totale per cassetto: 20-35 kg
  • Capacità per cassetto: 15-65 litri
  • Dimensioni utili del cassetto (L x W x H): 948 x 421 x 60/130/200 mm
  • Colore: Rosso 3020
  • [kg]: 106