Bilancia per gru HFA 10T-3: Portata 10000 kg, divisione 5000 g

Codice art.: HFA 10T-3
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Identificazione e classificazione

Codice articolo HFA 10T-3
EAN / GTIN 4045761144545
Codice del produttore HFA 10T-3
Numero-L L40250 1300
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • La lavorazione di alta qualità, il peso ridotto e le dimensioni compatte rendono questa bilancia da gru (misuratore di forza di trazione) un dispositivo indispensabile nell‘industria, nei cantieri, nei terminali merci, negli impianti portuali ecc
  • Grazie alla forma compatta è particolarmente adatto anche per il montaggio in impianti con spazio ecc
  • Ideale per determinare rapidamente il peso durante le operazioni di carico e scarico
  • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
  • Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 23 mm
  • Materiale ed esecuzione dell‘alloggiamento/sollevamento carichi: Acciaio/Acciaio
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 30 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Possibile funzionamento a batteria, 3×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 40 h
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Frequenza di misurazione 60 Hz
  • Unità di pesata supplementari: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati