Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T308

Codice art.: GG2904 09T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli VS
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 270 mm/min
Contenuto 250052 HB7130-2
Codice ISO Inserto CNMG 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 3:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2904 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2904 09T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati