Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 16T304

Codice art.: GG2684 16T304
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (4,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli MM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 mm/min - 200 mm/min
Contenuto 261018 HBT130
Codice ISO Inserto TCMT 16T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Rivestimento TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2684 16T304
EAN / GTIN 4067263096955
Codice del produttore GG2684 16T304
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati