simcut BF supporto di serraggio, acciaio, per unità di scanalatura, L2=53 mm

Codice art.: F10.SB20.53-B IC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F10.SB20.53-B IC
EAN / GTIN 4069769176551
Codice del produttore A4N5
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, per unità di scanalatura
L2=53 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 17,0 mm
  • f = 7,75 mm
  • L = 60,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Variante del sistema di fissaggio a prisma = 1+3
  • Vite = ATKH
  • Cacciavite = T15F
  • Per unità di scanalatura = BENZ LinA 4.0/EWS P20