simturn E12 Supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione esterna, offset, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Codice art.: E69.2525.03 R
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
Codice articolo E69.2525.03 R
EAN / GTIN 4069769174274
Codice del produttore AE5X
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna, offset
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 150,0 mm
  • Elemento di serraggio = E20.1-4
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • f2 = 29,5 mm
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • tmax = 6,0 mm