simturn E12 supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=4 mm

Codice art.: E60.3232.01 L
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
Codice articolo E60.3232.01 L
EAN / GTIN 4069769173734
Codice del produttore APH0
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 170,0 mm
  • Elemento di serraggio = E20.1-4
  • w≤ = 2,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 30,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm