Simturn E12 supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione interna, D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Codice art.: E30.0032.03 L
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
Codice articolo E30.0032.03 L
EAN / GTIN 4069769171822
Codice del produttore AFS6
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione interna
D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Parametri tecnici:

  • h = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 46,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolleranza js14)
  • b = 30,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • Elemento di serraggio = E30.1-4
  • Ød = 32,0 mm (tolleranza g6)