simturn E12 inserto indicizzabile, troncatore, w=2 mm, k=5°-6°, scanalatura per trucioli=Si / Si

Codice art.: E12.0520.11 P R X600
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
Codice articolo E12.0520.11 P R X600
EAN / GTIN 4069769166934
Codice del produttore ANDMX600
Numero-L L23830 106089
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E12
Troncatura
w=2 mm, k=5°-6°, scanalatura per trucioli=Sì / Sì

Parametri tecnici:

  • κ = 5°-6°
  • w = 2,0 mm (tolleranza -0,05)
  • Con scanalatura per trucioli = Sì / Sì
  • R = 0,1 mm