Giacca invernale DX4 Metro Blue XXXL R

Codice art.: DX460MBRXXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo DX460MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108326785
Codice del produttore DX460MBRXXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La giacca invernale DX4 è realizzata con un tessuto elasticizzato e altamente isolante che garantisce calore e comfort. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una maggiore e illimitata libertà di movimento. Più lungo sulla schiena, i polsini anti vento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro gli agenti atmosferici.

Proprietà:

  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Tasca interna per sicurezza
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca sul petto con zip
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 5 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Cappuccio staccabile
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Cerniera di accesso per la stampa del marchio aziendale
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Prestazioni migliorate
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;