Cesoia Mod. Ideal D27A-SB

Codice art.: D27A-SB
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
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo D27A-SB
EAN / GTIN 4010220024812
Codice del produttore D27A-SB
Numero-L L80030 407
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli passanti diritti e sagomati
  • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
  • Disponibile per taglio destro e sinistro

Proprietà:

  • Spessore della lamiera (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Lunghezza complessiva: 10 1/4″
  • Lunghezza complessiva: 260 mm
  • Lunghezza di taglio: 1 5/16″
  • Lunghezza di taglio: 33 mm
  • Durata dell'utensile: ++

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
    • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
    • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).