Inserto di taglio simturn DX, filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno, Dmin=14 mm, P=4 mm

Codice art.: D14.2240.01 MR X800
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
Codice articolo D14.2240.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769143034
Codice del produttore AGYMX800
Numero-L L23830 644
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno
Dmin=14 mm, P=4 mm

Parametri tecnici:

  • A partire dalla dimensione della filettatura = 20,0
  • S = 4,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Passo (da) = 4,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,30 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • t = 2,25 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm