simturn DX inserto indicizzabile, pre-foratura e smussatura, Dmin=11 mm, L=1 mm

Codice art.: D11.0810.00 PR X400
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
Codice articolo D11.0810.00 PR X400
EAN / GTIN 4069769124446
Codice del produttore AFDKX400
Numero-L L23830 105268
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Preforatura e smussatura
Dmin=11 mm, w=1 mm

Parametri tecnici:

  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • Ød = 8,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • f = 6,7 mm