simturn DX inserto di taglio, scanalature a raggio pieno, Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Codice art.: D10.0009.18.10 VL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D10.0009.18.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769109672
Codice del produttore AFQ8X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Parametri tecnici:

  • f = 5,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolleranza +0,05)
  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • S = 3,9 mm