Descrizione:
Questa versione da donna dei nostri pantaloni da lavoro WX2 è dotata di 4 tasche per un'eccellente storage senza aggiungere volume al capo. L'elastico laterale e lo stretch in 4 direzioni offrono comfort e vestibilità superiori a questo pantalone da lavoro tutto in poliestere riciclato.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- 4 tasche ampie
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Tasca laterale con cerniera
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Vestibilità da donna
- Nuovo articolo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Leggero per un maggiore comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Elastici in vita per il massimo comfort
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del guscio: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan
Composizione del contrasto: 95% poliestere, 5% elastan
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;