Carrello tubolare di acciaio

Codice art.: B1216L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo B1216L
EAN / GTIN 4017976212166
Codice del produttore B1216L
Numero-L L90080 512
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme ad aria, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 350
Larghezza della pala (mm): 480
Profondità della pala (mm): 300
Larghezza totale (mm): 620
Profondità totale (mm): 715
Altezza totale (mm): 1200
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati