Guanti in nitrile SG Cut B18 (vendita al dettaglio) Verde/Nero XS

Codice art.: APR15E8RXS
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo APR15E8RXS
EAN / GTIN 5036108450367
Codice del produttore APR15E8RXS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’APR15 viene fornito in una confezione pronta per la vendita.
  • Si tratta di un guanto ecologico realizzato in filato PET riciclato da 18 gauge, confortevole e traspirante, che garantisce una vestibilità ottimale grazie al suo esclusivo design con mignolo ribassato.
  • Offre protezione secondo TDM Cut Level B e ANSI Cut Level A2, un rivestimento in micro schiuma nitrilica traspirante e indice e pollice compatibili con touchscreen per una maggiore produttività.
  • Il rinforzo sul pollice garantisce una maggiore durata e lo rende una scelta protettiva e sostenibile.

Proprietà:

  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Risparmio di 227 g di CO2 per paio durante la produzione
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, l’applicazione di vernici, l’elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è problematico.
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99,9% dei batteri
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per attività che richiedono estrema destrezza
  • Riduzione del consumo di acqua ed energia durante la produzione
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etichetta per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione dei prodotti
  • Venduto in confezioni da 12 paia per un ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Il rivestimento di calibro 18 offre un comfort eccellente, libertà di movimento e una straordinaria sensibilità tattile.
  • Certificato CE
  • Contrassegnato con UKCA
  • CE adatto al contatto con gli alimenti
  • Nuovo stile