Guanto Liquid Pro HR Cut Blue XS R

Codice art.: AP81B4RXS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 6

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP81B4RXS
EAN / GTIN 5036108305070
Codice del produttore AP81B4RXS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il guanto Liquid Pro Cut offre la massima protezione in condizioni di bagnato e un'elevata resistenza al taglio. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione in schiuma di lattice, questo processo garantisce la massima aderenza. Il rivestimento Cut Level D / ANSI A4 offre un'eccellente protezione contro i rischi di taglio elevato.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
  • Doppio rivestimento in lattice
  • Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Elastan; Fibra di vetro;