Guanto leggero in lattice per alimenti protezione chimica B (Pk12) Blue M U

Codice art.: AP76BLUM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 8

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP76BLUM
EAN / GTIN 5036146018413
Codice del produttore AP76BLUM
Numero-L L01840 100846
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questi guanti sono la scelta perfetta per le applicazioni di lavorazione degli alimenti che richiedono sicurezza, igiene e comfort. Realizzati in lattice alimentare e foderati in cotone, offrono un'eccellente resistenza ad un'ampia gamma di sostanze chimiche e solventi. Questo modello di guanto si estende fino all'avambraccio, garantendo una copertura ed una protezione complete. Venduto in confezione da 12 paia

Proprietà:

  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Spessore di 0,28 mm
  • Lunghezza del guanto 30 cm
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Guanto resistente chimica
  • Fodera in floccato di cotone per un maggiore comfort e assorbimento del sudore
  • Realizzato in gomma naturale
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Lattice; Cotone;