Bilancia analitica ADJ 100-4: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ADJ 100-4
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo ADJ 100-4
EAN / GTIN 4045761214019
Codice del produttore ADJ 100-4
Numero-L L40250 1965
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 2 °C oppure comando cronologico ogni 3 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Semplice e pratico comando a 6 tasti

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 18 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 90 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 230×310×330 mm
  • espace de pesée L×P×A 170×160×205 mm
  • Peso netto 5,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati