Guanto Dermiflex Black XXXL R

Codice art.: A350BKRXXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 12

Identificazione e classificazione

Codice articolo A350BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108382453
Codice del produttore A350BKRXXXL
Numero-L L01840 563
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La fodera superleggera in nylon calibro 15 è dotata di un palmo in morbida schiuma di nitrile che garantisce il massimo del comfort, della destrezza e della sensibilità. Protegge da acqua, olio e grasso in condizioni di caldo e umido.

Proprietà:

  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Leggero e confortevole
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;