• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Guanti Grip Hi-Vis - Lattice Yellow XXS R

Codice art.: A340YERXXS
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Colore Gelb
Misure guanti da lavoro 5

Identificazione e classificazione

Codice articolo A340YERXXS
EAN / GTIN 5036108360598
Codice del produttore A340YERXXS
Numero-L L01840 100353
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il guanto ad alta visibilità utilizza la più recente tecnologia in schiuma di lattice, consentendo anche all'utente di essere visto facilmente. L'A340 offre il massimo livello di comfort con una presa eccellente in ambienti asciutti e bagnati. Le misure più piccole (4,5,6) sono adatte ai bambini.

Proprietà:

  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Fodera ad alta visibilità
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Offre il massimo livello di comfort
  • Certificato CE
  • Apertura posteriore per traspirabilità
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 2
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;