LUKAS portautensile GTKE per anelli abrasivi 5x15 mm gambo 3x45 mm duro

Codice art.: A25000516
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Supporto per capsule abrasive

Identificazione e classificazione

Codice articolo A25000516
EAN / GTIN 4027497023370
Codice del produttore A25000516
Numero-L L50390 1
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Questo portacappucci serve da portautensile (supporto) per i nostri cappucci abrasivi di forma cilindrica con testa a sfera. La speciale fessurazione del supporto garantisce il bloccaggio sicuro dei nastri abrasivi anche all'aumentare del numero di giri, tenendo sempre il materiale abrasivo ben saldo sul portautensile. Il gambo in acciaio di alta qualità del portacappucci è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce. I cappucci abrasivi LUKAS sono costituiti da tessuto abrasivo di alta qualità e vengono prodotti su misura per essere utilizzati esclusivamente sui rispettivi portacappucci. Per le diverse applicazioni trovate tra i prodotti LUKAS un vasto assortimento di utensili diversi con i relativi portautensili (supporti).

Proprietà:

Forma utensile: Cono con punta arrotondata
Durezza: duro (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 15 mm
Diametro utensile: 5 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Per:

Bisellatura: -
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo