inserto da taglio simturn AX, tornitura a copiare e a profilo, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Codice art.: A06.4730.20.62.15 YR X400
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
Codice articolo A06.4730.20.62.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769069495
Codice del produttore AACYX400
Numero-L L23830 144
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Copiatura e tornitura di profili
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=20,3

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm