simturn AX inserto da taglio, tornitura a copiare e a profilo, Dmin=2,2,R=0,1, L2=10,2

Codice art.: A04.4710.10.22.10 YR X400
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
Codice articolo A04.4710.10.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769029710
Codice del produttore AEJJX400
Numero-L L23830 77
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Copiatura e tornitura di profili
Dmin=2,2 ,R=0,1 , L2=10,2

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 2,2 mm
  • a = 1,95 mm
  • d = 1,35 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • L2 = 10,2 mm