inserto da taglio simturn AX, foratura di fori, Dmin=4,2, R=0,03, L2=10,2

Codice art.: A04.1820.10.42.03 YR X800
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
Codice articolo A04.1820.10.42.03 YR X800
EAN / GTIN 4069769017373
Codice del produttore AGCFX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=4,2, R=0,03, L2=10,2

Parametri tecnici:

  • L2 = 10,2 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,03 mm