inserto simturn AX, alesaggio di fori, Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Codice art.: A04.1814.25.30.05 YL X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo A04.1814.25.30.05 YL X400
EAN / GTIN 4069769015263
Codice del produttore AVEYX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Parametri tecnici:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,35 mm
  • a = 2,75 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,35 mm