{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Profondità | 38 mm | |
| Altezza frontalino | 225 mm | |
| Altezza utile | 200 mm | |
| Larghezza utile | 900 mm | |
| Larghezza utile in G | 36 | |
| Angolo di inclinazione | 180 grado | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Campo d’impiego | Impostazione container; Scaffale a cassetti | |
| Peso | 4,3 kg | |
| Tipo di prodotto | Sportello frontale |
| Codice articolo | 998251 225 | |
| EAN / GTIN | 4067263111429 | |
| Codice del produttore | 998251 225 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |