Barra di chiusura, Altezza utile: 325mm

Codice art.: 998150 325
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 400 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 30 mm
Altezza utile 325 mm
Campo d’impiego Impostazione container
Peso 0,4 kg
Tipo di prodotto Chiusura centralizzata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 998150 325
EAN / GTIN 4067263137597
Codice del produttore 998150 325
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barra di chiusura in alluminio. La barra di chiusura viene fissata tra le due staffe sulla parte anteriore del corpo cassettiera. Posizione della barra di chiusura liberamente selezionabile (ma non davanti alla maniglia).

Per:

Allestimento container, solo per corpi cassettiera del gruppo 92.

Fornitura:

Barra di sicurezza completa, inclusi staffa e materiale di montaggio.

Verniciatura:

Barra di chiusura in alluminio,
Supporto grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato, non configurabile.

Nota:

Adatto per i corpi cassettiera del gruppo 92.