{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 2.500 mm | |
| Larghezza | 1.420 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Per scaffale di altezza | 2.500 mm | |
| Per scaffale di larghezza utile | 1.320 mm | |
| Lati anteriori delle porte | sportello battente in lamiera piena | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| Tipo di prodotto | Ante battenti |
| Codice articolo | 993330 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197522139 | |
| Codice del produttore | 993330 2500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |