Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telaio modello S610-N, Altezza: 3500mm

Codice art.: 991270 3500

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 3.500 mm
Profondità 800 mm
Campo d’impiego Scaffale per pallet
Tipo di profilato di telaio S610-N
Tipo di prodotto Spalla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991270 3500
Codice del produttore 991270 3500
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra per ogni telaio.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:
Lunghezza complessiva dello scaffale:
Per i telai di supporto S610-N e S620-N: Lunghezza nominale + numero supporti × 86 mm.
Per i telai di supporto S625-N e S635-N: lunghezza nominale + numero di supporti × 110 mm.

Per:

Scaffali per pallet fino al periodo 07/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017, blu traffico, termoverniciato.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.