{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 250 kg | |
| Spessore ripiano | 40 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
| Materiale | zincato | |
| Altezza scaffale | 2.500 mm | |
| Profondità degli scaffali | 600 mm | |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.306 mm | |
| Larghezza ripiano | 1.300 mm | |
| Profondità ripiano | 600 mm | |
| Numero ripiani | 6 | |
| Numero di telai profilati | 1 | |
| Carico massimo campo | 1.800 kg | |
| Scaffalatura | Elemento aggiuntivo | |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
| Codice articolo | 990550 2500/1300 | |
| EAN / GTIN | 4004514218056 | |
| Codice del produttore | 12966-130 | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |