Ripiano zincato con coppia di traverse, Per profondità scaffale: 400mm

Codice art.: 990320 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità scaffale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Materiale zincato
Larghezza 946 mm
Profondità 395 mm
Spessore 38 mm
Per profondità scaffale 400 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Codice del produttore 990320 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Traverse da inserire nelle spalle. Il piano zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per elementi di base e aggiuntivi.
Sulle traverse è possibile appoggiare un pannello in legno o vetro.

Verniciatura:

Coppia di traverse sempre grigio antracite RAL 7016 termoverniciate.