Chiave poligonale

Codice art.: 98 01 12
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 01 12
EAN / GTIN 4003773020226
Codice del produttore 98 01 12
Numero-L L70010 182
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • piegatura a gomito
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 12 mm
  • Lunghezza l max.: 185 mm
  • Spessore della testa a max. 10 mm
  • Altezza della manovella h max.: 23 mm
  • Larghezza della testa b max.: 18,5 mm

Norma:

IEC 60900