{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Rheinland | |
| Larghezza × Profondità in E | 36×36 E | |
| Altezza | 1.270 mm | |
| Larghezza | 717 mm | |
| Profondità | 725 mm | |
| Larghezza in E | 36E | |
| Profondità in E | 36E | |
| Altezza utile | 1.050 mm | |
| Altezza sponda di contenimento | 25 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 612 mm | |
| Profondità utile cassetti | 612 mm | |
| Numero dei cassetti | 5 | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| Esecuzione sponda di contenimento | su 3 lati | |
| Esecuzione zoccolo | Zoccolo per carrello elevatore; Zoccoli per carrelli elevatori | |
| Tipo di prodotto | Cassettiera per utensili per macchine a CNC |
| Codice articolo | 970780 1050/B | |
| Codice del produttore | 970780 1050/B | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |