Set di martelli 2 pezzi

Codice art.: 96838131
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96838131
EAN / GTIN 4018754120536
Codice del produttore 96838131
Numero-L L60010 4053
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • 175 x 350 x 45 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 2
  • Divisori per cassetti: 1/3
  • Altezza mm (h): 33 mm
  • Lunghezza mm (L): 175 mm
  • Peso: 1075 g
  • Larghezza mm (b): 350 mm

Fornitura:

Contenuto 2 pezzi:
  • 1 martello in nylon n. art. 10956: Ø35 mm
  • 1 martello da ingegnere n. art. 10970: 1 lb.