Set di pinze 7 pezzi

Codice art.: 96830118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96830118
EAN / GTIN 4018754248735
Codice del produttore 96830118
Numero-L L60010 5843
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per i cassetti da 30 mm del carrello portautensili n. 13217
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 7
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza mm (L): 460 mm
  • Peso: 1880 g
  • Larghezza mm (b): 250 mm

Fornitura:

Contenuto 7 pezzi:
  • 1 Pinza combinata n. art. 6700: L. 180 mm
  • 1 pinza telefonica n. art. 6730: L. 200 mm
  • 2 pinze per anelli di sicurezza n. art. 6543, 6545: J2; A2
  • 1 Pinza regolabile n. art. 6551: L. 240 mm
  • 1 paio di pinze di presa n. art. 6564: L. 250 mm
  • 1 Taglierina laterale di potenza n. art. 6721: L. 160 mm