uvex 2 xenova® Sandali S1 nero/blu Larghezza 10 Misura 44

Codice art.: 9553744
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
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
Grado di protezione S1
Numero di scarpa UE 44
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9553744
EAN / GTIN 4031101748450
Codice del produttore 9553744
Numero-L L01670 1469
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Comfort migliorato, protezione comprovata e look accattivante: Sono le nuove uvex 2 xenova®. Le scarpe di sicurezza completamente prive di metallo sono ancora più confortevoli per il piede. La calzata migliorata, il peso ridotto e l’ottimizzazione dell’ammortizzazione, della traspirazione e dell’imbottitura aumentano notevolmente il comfort di chi le indossa. Le nuove scarpe tuttofare non sono solo più comode, ma anche più graziose e colorate. Con accessori colorati e una suola in blu, rosso o verde, l’uvex 2 xenova® diventa un’attrazione alla moda. Caratteristiche di sicurezza comprovate come il puntale in plastica uvex xenova® completano il pacchetto complessivo delle scarpe di sicurezza. La combinazione di protezione, stile e comfort rende le nuove uvex 2 xenova® un prodotto allrounder molto apprezzato per i lavori all’interno e all’esterno, ad esempio nell’ingegneria meccanica e impiantistica, nella lavorazione dei metalli o nell’artigianato.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 xenova
  • Tipo di prodotto: Sandali
  • Colore (filtro): nero / blu
  • Classe di protezione: S1
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 44
  • Chiusura: Chiusura a strappo
  • Marchio: uvex
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • Plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • Tomaia: Micro camoscio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex 2 xenova®
  • Ampiezza: 10

Download & documenti

Prodotti correlati