Set di martelli, Numero degli utensili: 3

Codice art.: 954691 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 3
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954691 3
EAN / GTIN 4062406894665
Codice del produttore 954691 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954691: 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300; 500: cad. 1 pz.
Mazza GARANT n. art. 754120 Dim. 40: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati