Cesoia per funi in acciaio per cavi rinforzo per pneumatici rivestiti in materiale bicomponente brunita 160 mm

Codice art.: 95 62 160 TC
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 95 62 160 TC
EAN / GTIN 4003773082422
Codice del produttore 95 62 160 TC
Numero-L L70010 2069
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimizzata per un taglio preciso di trama per pneumatici, funi e cavi fino a Ø 2 mm
  • Ergonomica grazie alla leggerezza e alla pratica limitazione di apertura
  • Dimensioni compatte, peso leggero, grande potenza
  • Realizzata per un uso intensivo: particolarmente resistente e leggera 172 g
  • compatte, leggere e potenti
  • Fino al 30% di minor sforzo rispetto alle cesoie per cavi, funi e trefoli d’acciaio di uguale lunghezza
  • cerniera passante con doppio alloggiamento per elevata stabilità
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
  • Lavoro confortevole grazie alla molla di apertura
  • Chiusura sicura durante il trasporto grazie al nottolino di arresto

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli (diametro): Ø 2,0 mm
  • Valori di taglio fune metallica (diametro): Ø 2,0 mm
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati