Piastra sinusoidale di precisione, larghezza di serraggio 80 mm

Codice art.: 930-624
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
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930-624
Codice del produttore 930-624
Numero-L L40010 10531
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La morsa sinusoidale di precisione con asse posteriore orientabile offre i seguenti vantaggi: Realizzato in acciaio legato per utensili, temprato e rettificato con precisione. Cuscinetti e bulloni di supporto temprati e rettificati. Il dispositivo di bloccaggio può essere bloccato in qualsiasi posizione angolare all'interno dell'intervallo. Regolazione precisa dell'angolo mediante blocchi di misura, max. 45°.

Proprietà:

  • Parallelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Ortogonalità: 0,005 mm / 100 mm
  • Deviazione angolare a 45°: ±15″