Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook, Numero di snodi: 2

Codice art.: 928275 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 404 mm
Profondità 288 mm
Altezza montato 170 mm
Sporgenza braccio orientabile 573 mm
Inclinazione regolabile 25 grado
Numero di snodi 2
Portata 10 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Codice del produttore 966+0119+003
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile con supporto per notebook di facile regolazione in alluminio anodizzato di qualità, lamiera di acciaio verniciata a polvere e plastica. Per fissaggio a pannelli forati o piantane di supporto. Girevole e orientabile, nonché inclinabile ad angolo di 25°. Passacavi integrato nella piastra d’appoggio.

Download & documenti

Prodotti correlati