{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1.000 kg | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Compensazione altezza | 25 mm | |
| Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 740 mm - 1.140 mm | |
| Larghezza | 2.000 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 2.000 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
| Regolazione dell’altezza in continuo | si | |
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Portata con carico permanente | 750 kg | |
| Portata massima | 1.000 kg | |
| Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
| Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
| Pannello di comando con display e funzione di memoria | si | |
| Peso | 101 kg | |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
| Codice articolo | 920316 2000 | |
| Codice del produttore | 920316 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |